品番 : EA776BE-51
品名 : [EA776BE-41用] 電解液
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DOW-1000 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 30ml | サイズ | 35(W)×35(D)×65(H)㎜ |
| 重量 | 約35g | ||
| EA776BE-41(溶存酸素計)用ダイアフラムヘッドへの補充用に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0766ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776BE-41 : [防水型] 溶存酸素計 |
ウェブカタログ画像
拡大
