品番 : EA776BW-11
品名 : ブレーキフルードテスター
5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 47244 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×1本(別売) | 全長 | 160mm |
| 重量 | 65g | 点灯 | <1% 黄 : 水分量1%以下/良 <2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意 <3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 |
| 適用 | DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、 ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、 Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3 |
Batt点灯 | 緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期 |
| ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 | |||
| 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/08 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
