詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BY-20

品名 : フルードテスター(尿素水対応タイプ)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AG602
測定範囲 ・尿素濃度:15~40%(最少目盛0.5%)
・冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)
・バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
サイズ 25×150×40(H)mm
重量 150g 付属品 液体計量用スポイト、収納用布製ソフトケース
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、大型車の排出ガス浄化装置用尿素水の尿素濃度の測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 15:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • 大型車の排出ガス浄化装置用尿素水の尿素濃度(目盛A)\n冷却水(LLC)の凍結温度の測定(目盛B)\nバッテリーの電解液の比重測定(目盛C)
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top