詳細表示

このページのURL:

品番 : EA78

品名 : [54個組] 工具セット

カタログ訂正

25/08/22 順次、ダイヤルロック錠が未付属になります。(No.57 1023)

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット
トレイ付で収納・管理が容易です。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 54006
ケースサイズ 410(W)×200(D)×230(H)mm 重量 11.8kg
差替式スタビーラチェットドライバー 付属ビット(+)#2×(-)6mm (3/8”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(3/8”)ディープソケット(6角) 8・10・12・14・17mm (3/8”)エクステンションバー 75・150mm
首振型ギアレンチ 8・10・12・13・14・17mm (3/8”)スピンナーハンドル 380mm
めがねレンチ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 160mm ボールピンハンマー 頭重量:340g
全重量:590g
コンビネーションプライヤー 200mm モンキーレンチ 250mm
ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm (+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー 5.5×75・6×100mm (3/8”)T形スライドハンドル 160mm
(3/8”)ラチェットハンドル 196mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント
出張修理・メンテナンス用
追加説明
カタログ価格

57,800 円(税抜)/ 63,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 20:30現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0009ページ

代替品

EA74
  • 品番

    EA74

  • コメント

    54点セット

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top