品番 : EA780BA-12B
品名 : レーザーライン(90゚ライン)
仕様
| レーザー | 垂直4ライン | 角度精度 | ±0.5mm/1m |
|---|---|---|---|
| 使用距離 | 15m(使用環境による) | レーザー波長 | 635mm |
| レーザー出力 | <1mW(クラスⅡ) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 15時間 | 動作温度 | 0~50℃ |
| 保管温度 | -10~70℃ | サイズ | 200(W)×100(D)×48(H)mm |
| 重量 | 240g(電池含) | 付属品 | ・気泡管(2個) ・ブリスターケース ・ピン×2個(本体裏面に付属) ・バッテリー |
| 4つのレーザーラインは床の調整に最適です。 | |||
| 水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。 | |||
| フロアタイルの位置を簡単に決めることができます。 | |||
| 傾斜面の測定も可能 | |||
| ピン付で壁面取付簡単 | |||
| ※事業者向けの製品です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/23 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
