品番 : EA780BA-13
品名 : レーザーライン(コンパクト型)
仕様
| ライン | 垂直(1本) | 使用距離 | 3m(使用条件による) |
|---|---|---|---|
| 指示精度 | ±1mm/m | 波長 | 650nm |
| 出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -10~70℃ | 電源 | LR44×3個(付属) |
| 電池寿命 | 4時間 | サイズ | 38(W)×38(D)×38(H)mm |
| 重量 | 36g | 付属品 | ピン×2個 |
| コンパクトなボディで持ち運びに便利 | |||
| 水平と垂直の気泡管付 | |||
| ピン付で壁面取付簡単 | |||
| ※事業者向けの製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
