詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BB-11

品名 : フレキシブルクランプ(1/4")

仕様

クランプ範囲 0.5~60mm 取付ねじ径 1/4”
サイズ 135(W)×95(D)×110(H)mm 重量 197g
挟み込んで固定できます。
ベースサポート付きの調整が簡単なクランプブラケット
測定装置の高さと位置を簡単に調整可能。
追加説明
カタログ価格

5,350 (税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/17 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0721ページ 0736ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top