品番 : EA780BS-21
品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SJ-10G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 水平・垂直 |
| 指示精度 | 水平・垂直:±1.5mm/5m |
線幅 | 1.5mm/5m |
| 自動補正範囲 | ±3° | 波長 | 515nm±2% |
| レーザー出力 | 2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018) | 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) |
| 連続使用時間 | 約13時間 | 電源 | 単三乾電池×2本(付属) |
| サイズ | 70×66×46㎜ | 重量 | 152g(電池含まず) |
| 三脚取付ねじ | 1/4” | 付属品 | 専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 |
| 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 | |||
| 手のひらに収まるコンパクトサイズ | |||
| お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 | |||
| 自動補正OFF機能付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
