品番 : EA780KA-2
品名 : レーザーライン (グリーンレーザー)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | LLP-5RGC |
|---|---|---|---|
| レーザー色 | グリーン | ライン | 垂直・水平 |
| 使用距離 | 屋内最大10m程度(受光器使用不可) | 指示精度 | ±1mm/5m(直線性) |
| 線幅 | 約2mm/5m | 調整範囲 | 360°上下左右にわたって微調整可 |
| 波長 | 518nm | レーザー出力 | 1mW以下 |
| 電源 | ACアダプター(電池使用不可) | サイズ | 65(W)×35(D)×63(H)mm |
| 重量 | 170g | 付属品 | ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ、取扱説明書 |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | レーザー照射角 | 約130° |
| 動作温度範囲 | -5℃~+45℃ | 連続使用時間 | 約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください) |
| 磁束密度 | 3200ガウス | 防塵・防滴 | IP54 |
| 用途 | ・石膏ボードや木材等の切断の際の目印 ・位置あわせガイド ・機械設置の際の位置表示 ・傾斜(斜め)取付 |
ケーブル長 | 本体:約0.65m、 ACアダプター:約1.6m |
| 材質 | 本体:鋳物 | ||
| レーザークラス2(JIS C 6802:2014) | |||
| マグネット台座 | |||
| 回転部3カ所(上下、左右、角度) | |||
| マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示 | |||
| 壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能) | |||
| 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
