品番 : EA780KA-6A
品名 : レーザーライン (グリーンレーザー)
コンパクトコーングリーンレーザー!たち1本水平360°
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ATL-CX10RG |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+マグネットウントセット | ライン | 水平360°たち約130° |
| 使用距離 | 屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m |
指示精度 | ±1.5mm/5m |
| 線幅 | 約2mm/5m | 自動補正範囲 | 約±4° |
| 波長 | 515nm | レーザー出力 | 1mW以下 |
| 電源 | 単3電池4本(付属)、ACアダプター(別売) | サイズ | 91(W)×68(D)×100(H)mm(本体) |
| 重量 | 460g(本体) | 付属品 | 収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | グリーン |
| 動作温度範囲 | -10℃~+35℃ | 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) |
| 傾斜アラーム | 約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 | 防塵・防滴 | IP54 |
| 連続使用時間 | 約7時間 | 三脚取付ねじ | 1/4” |
| レーザークラス2(JIS C 6802:2014) | |||
| 床、天井、窓枠などの水平出しに最適 | |||
| 1つの光源で水平360°照射 | |||
| ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。 | |||
| 2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。 | |||
| 明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー | |||
| 軽量、コンパクト | |||
| マグネットマウントで鉄骨などに取付け可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付け可能 | |||
| 専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。 | |||
| 受光器対応(別売) | |||
| マルチクランプに取付可能(別売) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
