品番 : EA780MA-2B
品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器付)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | MGL-42RP |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(三脚・受光器付) | 指示精度 | ±1mm/10m |
| 線幅 | 約3.5mm/10m | 自動補正範囲 | ±3° |
| 波長 | ライン:635nm、地墨:650nm | レーザー出力 | 2.5mW以下(クラス1M) |
| 連続使用時間 | 単三電池:約4.5~5時間(全灯時) リチウム電池:約24時間(全灯時) |
防塵・防水 | IP54 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) リチウム電池(別売品) AC100V(ACアダプター別売品) |
サイズ | φ140×189(H)mm |
| 重量 | 0.9kg | 三脚ねじ径 | 5/8” |
| 付属品 | ・収納ケース ・収納ケースベルト ・レーザーメガネ ・L型アクリル板 ・脚先ゴム(3個) ・受光器(MK-300) ・ロッドアダプター ・受光器用9V電池 ・単三電池BOX単三アルカリ電池 ・傾斜用アダプター |
ライン | 垂直(2ライン)・水平・鉛直・地墨 |
| 使用距離 | 約25m(受光器使用で) | 回転機構 | 360°回転・微調整機構 |
| 指示方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ライン位置が見やすいドット付 | |||
| 傾斜機能付きで斜め照射が可能(傾斜用アダプター付) | |||
| 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 | |||
| 水平・縦4方向(矩)・地墨点 | |||
| 明るく見やすい高輝度タイプ | |||
| 10m±1mmの高精度 | |||
| 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
