品番 : EA780T-10
品名 : 50x35x170mm [レーザー墨出し器用]受光器
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ML-RCV2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 受光器のみ | 受光距離 | 1m~20m以内 |
| 受光精度 | レーザーラインの中心から±1.0mm以内 | 電源 | 単4電池×4本(付属) |
| サイズ | 52(W)×35(D)×170(H)mm | 重量 | 約200g(電池含む) |
| 連続使用時間 | 約30時間 | 材質 | 外装:ABS樹脂 |
| 防塵・防水性能 | IP54 | 使用温度範囲 | -5℃~40℃ |
| ケースサイズ | サイズ:180(H)×80(W)×50(D)mm ベルト幅:65mm |
||
| レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し音とLEDでラインの位置をお知らせします。 | |||
| オートオフ機能付で、無受光時の場合、約5分後に自動で電源オフします。 | |||
| 電池寿命警告機能付き | |||
| レーザーレシーバー用ケース付き | |||
| 受光器をスタッフや柱に取り付けることができます。(取付可能幅:20~55mm) 専用クランプ(EA780TM-12)ご使用ください。 |
|||
| ※TJM各レーザー(旧EA780T-6、旧EA780T-1A、-2A、旧EA780T-11、12、-13、-15)墨出し器に使用できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |
