品番 : EA780TA-1S
品名 : [充電式]レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZEROBL-KJCSET |
|---|---|---|---|
| 仕様 | レーザー墨出し器・三脚・受光器セット | ライン | 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 |
| 使用距離 | 1~20m(受光器) | 指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m |
| 線幅 | 約3.0mm/7.5m | 鮮視度 | セーブモード:150 ジャストモード:300 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売) |
連続使用時間 | (縦ライン4本使用時) セーブモード:約14時間 ジャストモード:約8時間 |
| 自動補正範囲 | ±2° | 波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
| レーザー出力 | 4.5mW以下 | レーザー安全基準 | クラス2M |
| サイズ | φ126×208(H)mm | 重量 | 1.28kg |
| 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
付属品 | 充電用ケーブルセット、ショルダーベルト、専用キャリングケース、レーザーレシーバー用ケース |
| 防塵・防水設計(受光器はIP54相当) | |||
| ジンバル式(磁気制動方式) | |||
| 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き | |||
| 正面と右側縦・前横ラインのみ同時照射可能 | |||
| 屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。 | |||
| レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅 | |||
| 頑丈なステンレス製キャリングケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
196,400 円(税抜)/ 216,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 |
| 部品 | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
| オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |
