品番 : EA780TA-5
品名 : レーザー墨出し器
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ZEROB-TYZ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 垂直・水平・鉛直点・地墨 |
| 使用距離 | 1~20m(受光器) | 指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m |
| 鮮視度 | セーブモード:150 ジャストモード:300 |
電源 | 単3形乾電池×4本(付属) |
| 連続使用時間 | (縦ライン1本使用時) セーブモード:約13時間 ジャストモード:約8.5時間 |
自動補正範囲 | ±2° |
| 波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
レーザー出力 | 4.5mW以下 |
| サイズ | φ112×174(H)mm | 重量 | 1kg |
| 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
付属品 | 専用キャリングケース、ショルダーベルト |
| 防塵・防水設計 | |||
| ジンバル式(磁気制動方式) | |||
| 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き | |||
| 屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。 | |||
| レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅 | |||
| ※組み合わせる商品は下記のその他関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,600 円(税抜)/ 80,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 |
| オプション | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
| オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |
