品番 : EA780TM-1
品名 : 605- 970mm 三脚(シフティング機構付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFT-100 |
---|---|---|---|
高さ | 605~970㎜ | 定芯桿 | 5/8inch |
重量 | 約4.3kg | 適応機種 | 取付ねじ:5/8” |
シフティング機構とは | 地墨ポイントの微調整が三脚を設置したまま可能にする機構 | 用途 | 遣り方作業に最適 |
材質 | 本体:アルミ | 昇降幅 | 約220mm |
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイントの位置を移動することが可能です | |||
オートレベルやローテーティングレーザー用として低い高さでのご使用も可能です | |||
昇降パイプ内に反射防止形状を採用、地墨ポイントの誤出射を防ぎます。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…720 ●サイズ横(mm)…170 ●サイズ奥(mm)…160 ●サイズ重量(g)…4300 ●PKサイズ縦(mm)…- ●PKサイズ横(mm)…- ●PKサイズ奥(mm)…- ●PKサイズ重量(g)…4500 ●レーザー墨出し器本体を上下できる、エレベーター三脚です ●レーザー墨出し器用三脚 ●シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイントの位置を移動することが可能です ●遣り方作業に最適 ●昇降パイプ内に反射防止形状を採用 ●最大使用高さ:約970㎜ ●最小使用高さ:約605㎜ ●定芯桿:5/8inch ●材質・・・本体:アルミ● |
---|
カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/22 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0738ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)