品番 : EA780TM-4
品名 : 1250-2900mm エレベーター三脚
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ELV-300 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所でのレベル出しに | 高さ | 1250~2900mm |
| 昇降幅 | 1段目:530mm 2段目:540mm |
重量 | 約7.1kg |
| 材質 | 本体:アルミ | 適応機種 | 取付ねじ:5/8” |
| 昇降台がゆっくりと下降するエアシリンダー式パイプ | |||
| 2段階昇降機構 | |||
| タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出しに適します。 | |||
| 昇降台カバー付き | |||
| ※ご使用の墨出し器に脚が付いている場合は、延長用アダプター(EA780TM-20)が必要です。 | |||
| ※パイプ内は貫通しておりませんので、墨出器を取り付けての地墨点出射はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0728ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780TM-20 : 三脚用 アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
