品番 : EA780TM-5
品名 : エレベーター三脚
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ELV-300LT |
---|---|---|---|
適応機種 | 取付ねじ:5/8” | 高さ | 850~2940㎜ |
定芯桿 | 5/8inch | 昇降幅 | 1段目:540㎜、2段目:600㎜ |
重量 | 3.15kg | 反射防止形状 | 昇降パイプ内に反射防止形状を採用し、地墨ポイントの誤出射を防ぎます。 |
付属品 | 専用収納ケース | 材質 | 本体:アルミ |
可動式ゴムカバー採用。グリップ力に優れ、フローリング面を傷付けません。 | |||
レーザー墨出し器本体を回転させずに取り付けられる回転グリップ付。 | |||
移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付。 | |||
2段階昇降機構。 | |||
軽量タイプの3m伸縮式エレベーター三脚 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…935 ●サイズ横(mm)…156 ●サイズ奥(mm)…130 ●サイズ重量(g)…3150 ●PKサイズ縦(mm)…- ●PKサイズ横(mm)…- ●PKサイズ奥(mm)…- ●PKサイズ重量(g)…3950 ●レーザー墨出し器本体を上下できる、エレベーター三脚です ●レーザー墨出し器用三脚 ●軽量タイプの3m伸縮式エレベーター三脚 ●レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 ●移動や持ち運びに便利なキャリングケース付 ●2段階昇降機構付 ●可動式ゴムカバー採用フローリング面も傷つけません ●最大使用高さ:約2,940㎜ ●最小使用高さ:約850㎜ ●定芯桿:5/8inch ●材質・・・本体:アルミ● |
---|
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/22 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0738ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)