品番 : EA780XP-17
品名 : 160x18mm レーザーポインター
仕様
| メーカー | エスティーシー | 型番 | UC-P2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 18×18×160mm | 波長 | 635nm |
| 出力 | 最大1mW(クラス2) | 到達距離 | 100m(夜間照射時) |
| ビーム径 | 3m先で約5mm | 電源寿命 | レーザー連続使用約15時間 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 重量 | 約50g(電池含む) |
| 通信方式 | 2.4GHz(ラジオ波)方式 | 無線通信距離 | 最大30m(ご使用環境によって異なります) |
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1 Macintosh 10.6/10.7/10.8/10.9 |
インターフェース | USBコネクタ(A端子)、USB Ver1.1以上 |
| 可視光半導体レーザー | |||
| 付属の受信器をパソコンのUSBポートに挿すだけで、パワーポイントを遠隔操作できるレーザーポインターです。 | |||
| USB受信器をPCにつなぐだけで、自動的にドライバがインストールされ、すぐにパワーポイント操作を開始できます。 | |||
| パワーポイントの操作は「進む」「戻る」「スライドショー開始」「ブラックアウト」が可能 | |||
| 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか分かります。 | |||
| 手にしっかりなじんで、持ちやすい形状です。また卓上に置いても、転がりません。 | |||
| 携帯に便利なストラップホルダー付(ストラップは付属しません) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
