品番 : EA780XP-1A
品名 : 13x110mm レーザーポイント指示器
単5乾電池を使用したコンパクトなレーザーポインター
仕様
| メーカー | 東心 | 型番 | TLP-3200 |
|---|---|---|---|
| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | 出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 波長 | 650~655nm | ビーム径 | 5m先で8~10mm |
| 到達距離 | 約100~150m | 電源 | 単5電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 連続使用で約20~25時間 | 使用温度 | 25℃±5℃ |
| 材質 | アルミニウム | サイズ | φ13×110mm |
| 重量 | 46g(電池含む) | 付属品 | ケース |
| カラー | シルバー | ||
| コンパクトなレーザーポインター | |||
| 通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。 | |||
| 持ち運びに便利なクリップ付き | |||
| 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク) | |||
| 日本製 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
