詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780XP-3A

品名 : φ12x144mm レーザーポインター(2種切替式)

ドットと矢印の表示切替でプレゼン効果を高めます

仕様

メーカー 東心 型番 TLP-5100A
レーザー素子 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長 635nm 照射マーク ドット、矢印
ビーム径 ドット:8~10mm(5m先)
矢印:70~100mm(5m先)
到達距離 ドット:約100m
矢印:約10~20m
電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 連続使用時間 約20時間
使用温度 25℃±5℃ 材質 アルミニウム
サイズ φ12×144mm 重量 48g(電池を含む)
付属品 ケース、単4アルカリ乾電池×2本
2種類の照射マークを切替可能
入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用
照射確認できる通電ランプ付き
持ち運びに便利なクリップ付き
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)
日本製
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1855ページ
ウェブカタログ画像
  • 矢印
  • ドット
  • ケース、単4アルカリ乾電池×2本付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top