品番 : EA780XP-41
品名 : 14x138mm レザーポインター
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | RX-8N |
|---|---|---|---|
| 出力 | 最大1mW(クラス2) | 波長 | 635nm |
| ビーム径 | 3m先で約5mm | 到達距離 | 50m以内 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 材質 | 本体:アルミニウム グリップ:エラストマー |
| サイズ | φ14×138mm | 重量(g) | 65 |
| 可視光赤色半導体レーザー | |||
| 防滴・防塵(IP65)機能搭載 | |||
| 建築現場やトンネル仕事など屋外での使用に最適 | |||
| 滑りにくいラバーグリップ付 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1907ページ | ||||
代替品
![]() |
|

