品番 : EA780XP-5
品名 : 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)
JIS保護等級IP65を有した屋外使用可能な業務用レーザーポインター
仕様
| メーカー | 東心 | 型番 | TLP-7WP |
|---|---|---|---|
| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | 出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2) |
| 波長 | 650~660nm | ビーム形状 | ドット |
| ビーム径 | 5m先で5~10mm | 到達距離 | 約50~70m |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 連続使用で約30時間 |
| 使用温度 | 25℃±5℃ | 材質 | アルミニウム |
| サイズ | φ15×138mm | 重量 | 65g(電池含む) |
| 保護等級 | IP65 | 付属品 | ケース |
| 防塵・防滴レーザーポインター | |||
| JIS保護等級IP65の機能を有している業務用レーザーポインター | |||
| 建築現場やトンネル工事など屋外での使用に耐えられるよう設計されており、防塵・防滴機能を備えています。 | |||
| 遠方・高所・低所・狭所・暗所・危険な場所など離れた場所から安全で適確に指示をすることが可能! | |||
| 火災現場での出火原因の調査にも有用です。 | |||
| 通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。 | |||
| 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク) | |||
| 持ち運びに便利なクリップ付き | |||
| 日本製 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
