品番 : EA780XP-51A
品名 : プレゼンテーションマウス(タイマー付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WPR14BKN |
|---|---|---|---|
| ビーム径 | ドット:約5mm(3m先) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12 |
| 出力 | 最大出力1mW(クラス2) | 波長 | 650nm |
| 到達距離 | 約100m(夜間使用時) | 電源 | USB |
| 重量 | 本体:44g レシーバー:1g |
サイズ | 本体:31(W)×128(D)×14(H)mm レシーバー12(W)×20(D)×5(H)mm |
| 通信範囲 | 約30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。 |
カラー | ブラック |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ | インターフェース | USB仕様 Ver1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 |
| ボタン数 | 9ボタン | 電池性能 | 充電時間:1.5時間 連続動作時間:40時間(プレゼン機能動作時間) 連続照射時間:10時間 ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。 |
| 材質 | ABS樹脂 | レーザー照射 | あり |
| ボタン | レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン×2個 | 使用環境温度 | 0℃~40℃ |
| ジャイロセンサー機能 | あり | 電池タイプ | 充電池 |
| 通電表示LED | 赤色(電波表示マーク) | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
| 対応アプリケーション | PowerPoint 2019・2016・2013 PowerPoint for Microsoft 365 PowerPoint for Mac 2019・2016 Keynote 7.2以降 |
||
| 可視光半導体レーザー | |||
| プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。 | |||
| パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。 | |||
| ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。 | |||
| パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。 | |||
| プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。 | |||
| 電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応できます。 | |||
| 会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。 | |||
| レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能付きです。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
