品番 : EA780XP-58
品名 : 28x140x16mm レーザーポインター
大型ボタンでカンタン操作、レッドレーザー搭載パワーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RF115GM |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 |
接続方式 | 2.4GHz RF電波方式 |
| 接続範囲 | 最大半径約30m | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 650nm(赤色光) | 到達距離 | 100m |
| サイズ | 28.5×140×16.5mm | 重量 | 30g |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 大型ボタンで簡単操作、赤色レーザー搭載。 | |||
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | ボタン数 | 3ボタン |
| インターフェース | USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 | ||
| ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 | |||
| 大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバー不要の簡単接続です。 | |||
| PowerPointの次スライド/前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。NEXTキーでページ送り操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。BACKキーでページ戻し操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。 | |||
| 赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) | |||
| 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。 | |||
| レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
