品番 : EA780XP-62
品名 : 13x146x13mm グリーンレーザーポインター
80時間連続照射可能な長寿命グリーンレーザーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-GL1015BK |
|---|---|---|---|
| 出力 | 最大1mW(クラス2) | 波長 | 515nm(緑色光)±10 |
| 到達距離 | 200m | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | φ13×146mm | 重量 | 48g |
| 材質 | 真鍮 | 連続照射時間 | 約80時間※テスト値であり、保証値ではありません。 |
| 80時間連続照射可能な長寿命緑色光ポインター | |||
| 赤色光レーザーと比べて約6倍視認性に優れるとされるエメラルドグリーンレー ザーを搭載していますので、広い講堂・講義室などで使用しても照射光 がハッ キリ見えます。 | |||
| 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。 | |||
| 電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 | |||
| 緑色の光線が約200m先まで照射できます。※夜間時、使用環境により異なります。 | |||
| 照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 | |||
| クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
