品番 : EA780XP-65
品名 : 13x151x13mm グリーンレーザーポインター
赤色より8倍見やすい緑色光搭載のレーザーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-GL1017G |
|---|---|---|---|
| ビーム径 | ドット:約5mm(3m先) | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 532nm(緑色光) | 到達距離 | 200m |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | φ13×156.4mm |
| 重量 | 41g | 材質 | 真鍮 |
| 赤色光より8倍見やすい緑色光レーザー搭載で、明るい部屋でも使用可能な緑色光レーザーポインター | |||
| 赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 | |||
| 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 | |||
| 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 | |||
| ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、クリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
