品番 : EA780XP-67A
品名 : 13x137x13mm レーザーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RD315BKN |
|---|---|---|---|
| 出力 | 最大1mW(クラス2) | 波長 | 650nm(赤色光) |
| 到達距離 | 100m | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | φ13×137mm | 重量 | 40g |
| 材質 | 真鍮 他 | カラー | ブラック |
| レーザー種類 | 可視光半導体レーザー | レーザー照射径 | 約5mm/照射距離が3mの場合 |
| 連続照射時間 | 約30時間(※保証値ではありません) | 照射形状 | 点型 |
| ボタン数 | 1(レーザー照射ボタン) | 使用環境温度 | 約10~40℃ |
| サッと取りだせるペン型タイプで、適度な重さの真鍮製赤色光レーザーポインター。 | |||
| 通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。 | |||
| 赤色の光線を約100m先まで照射できます。(夜間時) | |||
| 照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 | |||
| クリップ付きのスリムサイズなので、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
