詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780XP-72

品名 : Bluetoothプレゼンテーションリングマウス

パワーポイントなどの操作に最適なBluetoothリングマウス

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-BTRING3BK
対応OS Windows 11・10
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
iPadOS 17・16・15・14.5・14・13.4・13
iOS 17・16・15・14.5・14
ChromeOS
Android 13・12・11・10
接続方式 Bluetooth
通信範囲 木製机(非磁性体)/半径約10m
スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数 5ボタン
(左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン)
電池タイプ 充電池 電池性能 連続動作時間:約26時間
連続待機時間:約1200時間
使用可能日数:約46日
電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 読み取り方式 光学センサー方式(IR LED)
プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 分解能 1200カウント/インチ
サイズ(W×D×H)mm 32.9×60.4×35.6 重量(g) 16
付属品 マウス、充電用ケーブル(0.75m)、取扱説明書・保証書 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット
Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone
Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応ソフト PowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
Keynote 9、10、11、12、13
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
パソコンから離れた場所や、マウスを置くスペースがない場所でも空中でスマートにマウス操作が可能です。
会社でプレゼンする際などにはもちろん、家でリラックスした状態で電子書籍のページめくりやWEBサイトのスクロールなどでも快適に使用できます。
指輪のようにはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
長時間使用しても指が痛くなりにくいソフト素材です。また、幅広い指のサイズに対応しています。
PowerPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。
※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続し充電すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1.5ヶ月使用することができます。
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1855ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top