品番 : EA780XP-73
品名 : プレゼンテーション ワイヤレスリングマウス
パワーポイントなどの操作に最適な2.4Ghzワイヤレスリングマウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WRING3BK |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 ChromeOS |
接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
| インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
ボタン数 | 5ボタン (左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン) |
| 電池タイプ | 充電池 | 電池性能 | 連続動作時間:約15時間 連続待機時間:約2400時間 使用可能日数:約37日 |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) | 分解能 | 800カウント/インチ |
| サイズ(W×D×H)mm | 32.9×60.4×35.6 | 重量(g) | 16 |
| 付属品 | マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、取扱説明書・保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン |
| 対応ソフト | PowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 Keynote 9、10、11、12、13 |
||
| 指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 | |||
| すべての操作を親指1本でできます。 | |||
| パソコンから離れた場所や、マウスを置くスペースがない場所でも空中でスマートにマウス操作が可能です。 | |||
| 会社でプレゼンする際にはもちろんのこと、家でリラックスした状態でも快適にご使用いただけます。 | |||
| 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 | |||
| 長時間使用しても指が痛くなりにくいソフト素材です。また、幅広い指のサイズに対応しています。 | |||
| PowerPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。 |
|||
| 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 | |||
| 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しないように本体に収納することができます。 | |||
| 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続し充電すれば繰り返しお使いいただけます。 | |||
| 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
