品番 : EA780XP-74
品名 : Bluetoothプレゼンテーションリングマウス(スクロール付)
スクロールが付いてさらに使いやすい。指に装着して親指で操作できるリングマウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTRING5BK |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | Bluetooth | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| 適合規格 | Bluetooth 5.0 Class2 ※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
ボタン数 | 4ボタン |
| プロファイル | HID (Human Interface Device Profile) | ボタン | 左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン |
| 分解能 | 800count/inch | 電池 | 充電池 |
| 充電ポート | USB Type-C | 過電流保護機能 | あり |
| 連続動作時間 | 34時間 | 連続待機時間 | 923時間 |
| 使用可能日数 | 60日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 |
セット内容 | マウス、充電用ケーブル |
| 付属ケーブル長 | 0.75m | サイズ区分 | 小型 |
| サイズ | 約W42×D72×H38mm | 重量 | 約21g |
| 対応機種 | Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、 Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン ※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。 ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
対応OS | Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 iPadOS 13~18 iOS 14~18 ChromeOS Android 10~15 ※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 |
| 対応ソフト | PowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※iOS、iPad OS対応のPowerPointには対応していません。 ※Keynote 9、10、11、12、13、14 iOS、iPad OS対応のKeynoteには対応していません。 |
||
| 指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 | |||
| スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。 | |||
| すべての操作を親指1本でできます。 | |||
| Bluetooth 5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 | |||
| 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 | |||
| 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 | |||
| PowerPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。 |
|||
| スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。 |
|||
| 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 | |||
| 本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 ※充電は付属のケーブルを使用してください。 |
|||
| 一回の充電で最大約2ヶ月使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
