品番 : EA780XP-81
品名 : 13x 86mm レーザーポインター
仕様
| 出力 | 1mW未満(クラス2) | 波長 | 650nm |
|---|---|---|---|
| 到達距離 | ドット:50m 矢印:5m |
電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | φ13×86mm | 重量 | 34g(電池含む) |
| 材質 | アルミニウム | 電池寿命 | 約12時間 |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | ||
| 可視光半導体レーザー | |||
| 先端のキャップを取り換えることで、点と矢印の2種類の照射ができます。 | |||
| レーザー照射中には手元のLEDが点灯し、暗所でも照射状況が一目でわかります。 | |||
| シンプルで使いやすいデザイン | |||
| 国内安全規格(PSC)認証の安心品質 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 持ち運びに便利なコンパクトサイズ | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
