品番 : EA780XP-86
品名 : 12x152mm レーザーポインター(タッチペン付)
遠くまで光が届く緑色レーザーポインター
仕様
| 出力 | 1mW未満(クラス2) | 波長 | 532nm(緑色光) |
|---|---|---|---|
| 到達距離 | 300m | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 材質 | 真鍮 | サイズ | φ12×152mm |
| 重量 | 58g(電池含む) | 連続使用時間 | 最大約3時間 |
| 使用温度範囲 | 15~30℃ | ||
| 可視光半導体レーザー | |||
| 赤色光よりも8倍明るく見やすい緑色光のレーザーを採用。 | |||
| iPad、タブレットPCなどに便利なタッチペン付 | |||
| ペンケースにも入れやすいスリムタイプで、持ち運びにも便利です。 | |||
| 国内安全規格(PSC)認証の安心品質 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
