品番 : EA780XP-9
品名 : 14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
仕様
| メーカー | 東心 | 型番 | GLP-100N |
|---|---|---|---|
| レーザー素子 | 可視光緑色半導体レーザー | レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 波長 | 532nm | ビーム径 | 5m先で7~10mm |
| 到着距離 | 約150~200m | 電源 | 単5電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 連続使用で約2時間 | 使用温度 | 25℃±5℃ |
| 材質 | 本体:アルミニウム 大先・尾栓:真鍮 |
サイズ | φ14.5×118.5mm |
| 重量 | 58g(電池含む) | 付属品 | ケース |
| グリーンレーザーは暗い場所でも明るい場所でもよく見える高い視認性、赤色レーザーポインターに比べ到達距離も長いという利点があります。 | |||
| 通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。 | |||
| 持ち運びに便利なクリップ付き | |||
| 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク) | |||
| 日本製 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
