品番 : EA781-71
品名 : 取替針 (EA781-61,-62用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77378 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA781-61、-62用取替針 | サイズ | 120×47×20mm |
| 材質 | バネ鋼 | 重量 | 20g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA781-62 : 下げ振り (マグネット付) |
| 本体 | EA781-61 : 下げ振り (マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
