品番 : EA781-8
品名 : 400g/4.5m 下げ振りキット
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PCG3-B400R |
|---|---|---|---|
| 糸の長さ | 4.5m | サイズ | 106×31×127mm |
| 重量 | 658g | 材質 | 糸:ナイロン ケース:ABS樹脂+エラストマー樹脂 下げ振り:スチール |
| 自動巻式 | |||
| 重さ100g~1000ggの下げ振りに対応 | |||
| 下げ振りの重量に応じた調整機構 | |||
| 糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」 | |||
| 収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」 | |||
| 木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可 | |||
| 超強力磁石を採用(磁束密度130mT) | |||
| ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で、一体成型滑りにくいです。 | |||
| 現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm )に設定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
