品番 : EA781BD-13
品名 : クランプ(マグネットベース付)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | DG1300 |
|---|---|---|---|
| ポスト全高 | 110+102mm | 最大開口 | 50mm |
| 吸着力 | 784N | ベースサイズ | 50×60×55(H)mm |
| 重量 | 1.48kg | 接続ねじ | 支柱:M8 |
| スチールジョー | |||
| 磁力のON/OFF可能 | |||
| 2サイズのクランプ付属(開口50mmまで) | |||
| ワーク下降時にワークを素早く任意の位置角度に固定します。 | |||
| 80kgf強力ON/OFFマグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0666ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
