詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-12

品名 : 398x1035mm マグネットクリーナー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 VK-400
幅 398㎜ 伸縮長 720~1035mm
マグネット径 95mm 吸着面サイズ 355mm
吸着能力 600g(目安) 重量 1.5kg
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。
スムーズに作業ができるキャスター付
ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。
ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0343ページ
ウェブカタログ画像
  • L:720~1035㎜\nW:398㎜   D:95㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top