品番 : EA781BF-21
品名 : 320x1015mm/700gf ハンドマグネット
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73556 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 吸着部幅:265 伸縮部:715・1015(2段階) |
重量(kg) | 1.1 |
| 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂 磁石:フェライト |
吸着能力 | 50N(5kgf) |
| 配向 | 異方性 | 耐荷重 | 5kg |
| 用途 | ねじ、ビス、金属片などの拾い集めに。/工場内での清掃に。 | ||
| レバー操作で対象物を落せ、旋回もらくらく、操作性抜群です。 | |||
| キャスター付で広範囲の金属片の拾い集めがスピーディーにできます。 | |||
| 片手でレバー操作できます。 | |||
| 旋回可能で自由に走行できます。 | |||
| 頑強なアルミボディを採用しました。 | |||
| 追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…1015 ●製品サイズ・横(mm)…320 ●製品サイズ・奥(mm)…130 ●製品重量(g)…1100 ●用途…散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット ●脱着式のマグネットで、金属片を拾ってレバーを引くと吸着したものが離れて落ちます。 ●広範囲の金属片の拾い集めがスピーディーに出来ます。 ●旋回可能で自由に走行できます。 ●最大吸着量:700g ●材質…本体:アルミ、レバー:ABS樹脂 ●旋回可能でらくらく方向転換できます。 ●重量物には適しません。 |
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
