詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-52

品名 : φ80mm ハンドマグネット

シャフトは錆に強いステンレス仕様

仕様

吸着能力 29.5kg 吸着面 φ80mm
伸縮長 580~1010mm 重量 440g
材質 シャフト:ステンレス
磁石:フェライト磁石
マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。
シャフトは錆に強いステンレス仕様
伸縮式なので車の下や手の届かない場所でのピックアップに最適
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/11 18:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します
  • 収縮時と伸長時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top