品番 : EA781BH-11
品名 : マグネット極性チェッカー
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | NSC-01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに ・組み込み後の製品の検査に ・各種磁性に関する研究、教材用に |
極性判別能力 | N/S 約20mT(200G)以上 |
| 表示ランプ | S極(緑色LED) N極(赤色LED) |
電源 | アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属) |
| サイズ(W×D×H) | 143×22×23.2mm | 重量 | 31g |
| 極性の検知結果はランプ表示するとともに音でも知らせます | |||
| 携帯に便利で使いやすいペン型デザイン | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ | ||||
