詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BH-12

品名 : 50x90mm 磁界観測シート

仕様

メーカー テクノプラン 型番 MVS-50-90
用途 磁気センサーやモーター等の磁極パターン、磁力範囲のチェックや研究に サイズ 50×90mm(名刺サイズ)
厚み 2mm 感応磁界 1mT(10G)以上
感応着磁ピッチ 0.5mm以上 材質 ビニール
磁力範囲やN極S極の境界・配列を見分けるシートです。
マグネットの磁力が強い箇所に磁性流体が集まり、色の濃淡で確認することが出来ます
切り分けて使用可能
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 20:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1320ページ
ウェブカタログ画像
  • 平面6極の磁気パターン
  • マグネットシートの磁気パターン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top