詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BH-20

品名 : AC100V 脱磁器

仕様

メーカー テクノプラン 型番 THD-123
用途 ドリル・バイト・カッター等、磁気の入った工具の脱磁に 電源 AC100V(50/60Hz)
電源容量 110VA 電流 0.9A
使用率 100%ED サイズ 83(W)×123(D)×86(H)mm
重量 1.8kg
大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます
軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます
持ちやすいグリップ付
裏返しに置いて使用することもできます
追加説明
カタログ価格

35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0654ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top