品番 : EA781BH-3A
品名 : φ26x264mm 脱磁器(ペン型)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | KMDP-16B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 取付状態の刃や、プレス金型のパンチ部、ガイドピン先端などの脱磁作業に | 電源 | バッテリー(2.4V 2000mAh) またはACアダプター |
| 最大磁束密度 | 0.08T | 全長 | 264mm |
| 先端(脱磁エリア) | φ15.5×26mm | 重量 | 0.3kg |
| 交流/直流両用 | |||
| ACアダプター付属(コード長:1.87m) | |||
| 局所に残留した弱磁気を入念に脱磁したい場合に便利です。 | |||
| 先端は高磁力希土類磁石を採用しており小形高性能で、狭い箇所での脱磁作業も容易です。 | |||
| 環境に優しいニッケル水素バッテリー使用 | |||
| 充電式バッテリー切れでも充電を待たずにACアダプター(付属)で使用可能 | |||
| 付属ACアタブターはコンパクト化、AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。 | |||
| ※防水ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,300 円(税抜)/ 108,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
