詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-24

品名 : 12x 51x 59mm マグネットホルダー(4個組)

仕様

保持角度 45°、90°、135° 幅 51mm
高さ 59mm 厚み 12mm
重量(1個) 100g 吸着力 4kg
入数 4個
溶接や組み立て時に最適
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 0092ページ
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • 溶接や組み立て時に最適

資料

使用写真
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top