詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-25

品名 : 60x 29x 25mm マグネットホルダー

仕様

全長 127mm 25mm
全高 51mm 重量 0.7kg
吸着力 13kgf 材質 フェライト磁石
マグネットを2個組み合わせたもので、蝶ネジで角度を自由に調節可能
溶接作業や組立作業の仮押えなどに最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/29 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0092ページ

代替品

EA781BE-5
  • 品番

    EA781BE-5

  • コメント

    吸着力20Kg

ウェブカタログ画像
  • 溶接作業や組立作業の仮押えなどに最適
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top