詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-4

品名 : 100x 65x13mm/ 16kg マグネットホルダー

仕様

用途 ボール盤作業や組立作業の仮押えに サイズ 100×13×65(H)mm
吸着力 16kg 保持角度 35°45°60°75°90°
磁石サイズ 102×64×14mm 重量 240g
素早く簡単に設置できます。
※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
ウェブカタログ画像
  • 35°・45°・60°・75°・90°保持できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top