品番 : EA781BN-1
品名 : φ75x100mm マグネットホルダー
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3688.003 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | - | 面サイズ(mm) | φ75 |
| 全長 | 100mm | 材質 | ネオジム磁石、プラスチック |
| 色 | 黒 | 重量 | 250g |
| ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー | |||
| プラスチック製で頑丈なデザイン | |||
| 6個のネオジム磁石を内蔵(φ65mm)していますので、強力な吸着力 | |||
| ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。 | |||
| ブリーシートの固定にもご使用できます。 | |||
| 2か所のくびれを持つ特別な形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ 1320ページ | ||||
