品番 : EA781BT-10
品名 : 210x297x0.3mm プリンター用マグネットシート(5枚)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネペーパー MP-297-05N |
|---|---|---|---|
| 吸着力(gf/c㎡) | 2.5 | サイズ | 210×297×0.3(t)mm |
| 材質 | フェライト+エラストマー+紙 | 重量 | 約35g(1枚あたり) |
| 着磁 | 片面 | ||
| A4サイズ×5枚入 | |||
| インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 | |||
| オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。 | |||
| 永久紙磁石 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/11 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1317ページ 1847ページ 1929ページ | ||||
