詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BX-21A

品名 : 19x2.0mm/20m ゴムマグネット

仕様

幅×厚さ 19×2.0mm 長さ 20m
吸着力 220gf/c㎡以上 着磁 片面
材質 フェライト 入数 1巻
のりなし
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1315ページ
ウェブカタログ画像
入数:1巻
  • 入数:1巻
  • 本商品は「21A」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top