詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BX-41

品名 : 100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット

仕様

長さ 10m 幅×厚さ 100×1.6mm
材質 フェライト 吸着力 65gf/c㎡以上
着磁 片面
粘着テープ付
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1316ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top